Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUNTING BEARINGS NN060820 Holkkilaakeri, koko 3/8 x 1/2 x 1-1 / 4 tuumaa, nailon

Varastossa
Tuote: CD4XWZ Malli: NN060820
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
€19.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FDA: n hyväksymillä ja myrkyttömillä muovatuilla nylon 101 -laakereilla on hyvät sähköiset ominaisuudet, ja niissä on oikea sitkeys ja lujuus. Nämä muovilaakerit ovat kustannustehokas vaihtoehto käyttää metallilaakereita, joissa ei tarvita suurlujuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUNTING LAAKERIT NN030508 Holkkilaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/2 tuumaa, nailon | CD4XWM NN030508€17.51
BUNTING LAAKERIT NN040604 Holkkilaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/4 tuumaa, nailon | CD4XWN NN040604€17.51
BUNTING BEARINGS NN040606 Holkkilaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 3/8 tuumaa, nailon | CD4XWP NN040606€19.77
BUNTING LAAKERIT NN040608 Holkkilaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 tuumaa, nailon | CD4XWQ NN040608€20.13
BUNTING LAAKERIT NN050707 Holkkilaakeri, koko 5/16 x 7/16 x 7/16 tuumaa, nailon | CD4XWR NN050707€1.54
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT NN050710 Holkkilaakeri, koko 5/16 x 7/16 x 5/8 tuumaa, nailon | CD4XWT NN050710€17.51
BUNTING LAAKERIT NN050804 Holkkilaakeri, koko 5/16 x 1/2 x 1/4 tuumaa, nailon | CD4XWU NN050804€18.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS NN060820 Holkkilaakeri, koko 3/8 x 1/2 x 1-1 / 4 tuumaa, nailon
€19.66 / yksikkö