Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIINNITYSLAAKERIT B932C008014-13 Reikävalettu reikä, koko 1 x 1-3 / 4 x 13 tuumaa | AG9WGF 22PR18

BUNTING BEARINGS B932C008014-13 Cored Cast Bar, koko 1 x 1-3/4 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9WGF Malli: B932C008014-13Ristiviite: 22PR18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCored -baari
Alloy tyyppiLyijy Tina
Sisällä Dia.1"
Pituus13 "
MateriaaliPronssi
Maks. Pv75,000
Dia ulkopuolella.1.75 "
Temp. alue-450 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erittäin kestävien C93200 jatkuvavalettujen pronssipalkkien tiedetään tuottavan erinomaisen suorituskyvyn. Nämä pronssitangot valmistetaan jatkuvalla valuprosessilla huokosettoman tiheän raerakenteen varmistamiseksi ja työkalujen kulumisen vähentämiseksi. Ne ovat ihanteellisia kohtalaiseen kuormankantokykyyn ja niillä on hyvät kitkanvastaiset ominaisuudet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT B932C004008-13 Reikävalettu reikä, koko 1/2 x 1 x 13 tuumaa | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"€66.73
KIINNITYSLAAKERIT B932C006010-13 Reikävalettu tanko, koko 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tuumaa | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "€88.03
KIINNITYSLAAKERIT B932C008012-13 Reikävalettu reikä, koko 1 x 1-1 / 2 x 13 tuumaa | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "€107.15
KIINNITYSLAAKERIT B932C008016-13 Reikävalettu reikä, koko 1 x 2 x 13 tuumaa | AG9WGG 22PR19 B932C008016-131"2"€233.68
KIINNITYSLAAKERIT B932C008020-13 Reikävalettu reikä, koko 1 x 2-1 / 2 x 13 tuumaa | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "€394.77
KIINNITYSLAAKERIT B932C008024-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 3 x 13 tuumaa | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"€608.91
KIINNITYSLAAKERIT B932C010014-13 Reikävalettu reikä, koko 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 tuumaa | AG9WGK 22PR22 B932C010014-131.25 "1.75 "€126.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C008014-13 Cored Cast Bar, koko 1 x 1-3/4 x 13 tuumaa
€166.60 / yksikkö