Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG CP555 0301 Caster Fit 2 tuuman pyöreä sisäputki, 6 tuuman koko, 1500 lbs. | CL2KNT

BULLDOG CP555 0301 Caster Fit 2 tuuman pyöreä sisäputki, 6 tuuman koko, 1500 lbs.

Varastossa
Tuote: CL2KNT Malli: CP555 0301
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
€67.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG CE555 0101 Caster Fit 2 tuuman pyöreä sisäputki, 6 tuuman koko, 1200 lbs. | CL2KNQ CE555 0101€45.75
BULLDOG CE555 0301 Caster Fit 2 tuuman pyöreä sisäputki, 6 tuuman koko, 1200 lbs., sinkki | CL2KNR CE555 0301€41.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG CP555 0301 Caster Fit 2 tuuman pyöreä sisäputki, 6 tuuman koko, 1500 lbs.
€67.30 / yksikkö