BULLDOG 183750 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 25000 lbs., jousipalautus, sivutuuli | CL2KWU

BULLDOG 183750 Trailer Jack, Neliö, 2-nopeuksinen, 25000 lbs., Spring Return, Sivutuuli

Varastossa
Tuote: CL2KWU Malli: 183750

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.875
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 183749 Perävaunutuki, neliö, 2-nopeuksinen, 25000 lbs., ei keväällä paluu, 12-1/2 tuuman matka | CL2KWT 183749€558.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 183750 Trailer Jack, Neliö, 2-nopeuksinen, 25000 lbs., Spring Return, Sivutuuli
€568.56 / yksikkö