BULLDOG 182815 Perävaunutuki, neliö, 12000 lbs., sivutuuli, 28.60 tuumaa sisään vedettynä, ei kahvaa | CL2KKZ

BULLDOG 182815 Trailer Jack, neliö, 12000 lbs., sivutuuli, 28.60 tuumaa sisään vedettynä, ei kahvaa

Varastossa
Tuote: CL2KKZ Malli: 182815

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)115.09
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)24.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 182800 Trailer Jack, Square, Spring Return, 12000 lbs., Sidewind, 12-1/2 Inch Travel | CL2KKW 182800€286.10
BULLDOG 182804 Trailer Jack, Square, Spring Return, 12000 lbs., Sidewind, 12-1/2 Inch Travel | CL2KKX 182804€308.67
BULLDOG 182805 Trailer Jack, Square, Spring Return, 12000 lbs., Sivutuuli, 12-1/2 tuuman matka | CL2KKY 182805€286.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 182815 Trailer Jack, neliö, 12000 lbs., sivutuuli, 28.60 tuumaa sisään vedettynä, ei kahvaa
€286.10 / yksikkö