BULLDOG 1289210300 Gooseneck Coupler, Square, 2-5/16 Inch Ball, 25000 lbs. Capacity | CL2KNP

BULLDOG 1289210300 Hanhenkaulaliitin, neliö, 2-5/16 tuuman pallo, 25000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CL2KNP Malli: 1289210300

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)108.9
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)18.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1289210300 Hanhenkaulaliitin, neliö, 2-5/16 tuuman pallo, 25000 lbs. Kapasiteetti
€284.89 / yksikkö