BULLDOG 028499 Liitin, A-runko, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti | CL2KNZ

BULLDOG 028499 Liitin, A-kehys, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CL2KNZ Malli: 028499

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028499 Liitin, A-kehys, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti
€154.61 / yksikkö