BULLDOG 028243 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs., 3 tuuman kiinnitysleveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys | CL2KPC

BULLDOG 028243 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs., 3 tuuman kiinnityksen leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys

Varastossa
Tuote: CL2KPC Malli: 028243

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.108
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028243 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs., 3 tuuman kiinnityksen leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys
€149.82 / yksikkö