Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD R222 palokypärän suojus, universaali 12 tuuman pituus keltainen HRC1 | AF3QZU 8CCW4

BULLARD R222 palokypärän suojus universaali 12 tuuman pituus keltainen Hrc1

Varastossa
Tuote: AF3QZU Malli: R222Ristiviite: 8CCW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokypärän suojus
ATPV-luokitus4.8 cal / cm
VäriKeltainen
Kankaan paino6 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus12 "
MateriaaliNomex IIA
KokoYleismaailmallinen
TyyliSuora reuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD R222 palokypärän suojus universaali 12 tuuman pituus keltainen Hrc1
€74.64 / yksikkö