Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T50510 Suoran reunan pysäytys .45 tuumaa x 1 tuuma x 8 tuumaa | AC4KKR 30D275

BUILDPRO T50510 Straight Edge Stop ,45 tuumaa x 1 tuumaa x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKR Malli: T50510Ristiviite: 30D275

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna-pysäytys
Syvyys8"
Korkeus0.45 "
Pintojen lukumäärä1
Leveys1"
Työn pintakuvioKaksi 5/8 "reikää, kaksi 2-5 / 8" aukkoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7215100080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
BUILDPRO T50505 Suoran reunan pysäytys .45 tuumaa x 1 tuuma x 6 tuumaa | AC4KKQ 30D274 T505056"€28.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50510 Straight Edge Stop ,45 tuumaa x 1 tuumaa x 8 tuumaa
€32.13 / yksikkö