BUILDPRO T50130 Korotinlohko 12 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa | AC4KKF 30D265

BUILDPRO T50130 Riser Block 12 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKF Malli: T50130Ristiviite: 30D265

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousulohko
Syvyys4"
Korkeus12 "
Pintojen lukumäärä5
Leveys4"
Työn pintakuvio5/8 "reiät 2 välein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BUILDPRO T50215 Riser Block 12 tuumaa x 2 tuumaa x 3.5 tuumaa | AC4KKJ 30D268 T502153.5 "2"€183.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50130 Riser Block 12 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa
€372.23 / yksikkö