BUILDPRO T50125 Korotinlohko 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa | AC4KKE 30D264

BUILDPRO T50125 Riser Block 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKE Malli: T50125Ristiviite: 30D264

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousulohko
Syvyys4"
Korkeus8"
Pintojen lukumäärä5
Leveys4"
Työn pintakuvio5/8 "reiät 2 välein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6025
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BUILDPRO T50210 Korotinlohko 8 tuumaa x 2 tuumaa x 3.5 tuumaa | AC4KKH 30D267 T502103.5 "2"€133.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50125 Riser Block 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa
€251.69 / yksikkö