Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 86W Verkkojännitteinen seinätermostaatti 120 / 240vac | AE3NJH 5EFR9

BROAN NUTONE 86W linjajännite seinätermostaatti 120/240vac

Varastossa
Tuote: AE3NJH Malli: 86WRistiviite: 5EFR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriValkoinen
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue50 astetta 85 astetta F
Syvyys1.5 "
Kotelon tyyppiMuovisuojus
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Korkeus4.5 "
Tulojännite120 - 240 VAC
AsennustyyppiVakiokotelo
Kytkinten lukumäärä1
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 86W linjajännite seinätermostaatti 120/240vac
€39.39 / yksikkö