BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc-lämmitin 1440w 12a Ac 120v 0.15, neliö | AB6FZG 21EJ66

BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc Heater 1440w 12a AC 120v 0.15, neliötulo

Varastossa
Tuote: AB6FZG Malli: TOTE481-ADJRistiviite: 21EJ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,606.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliölämmittimet
Vahvistimet AC12
Ohjausalue50 astetta 160 astetta F
Korkeus1.5 "
Pituus192 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite120
Wattin tiheys0.15 W / neliömetri sisään.
Watts1440
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (sisäänrakennettu sähköisesti maadoitettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACOhjausalueWattin tiheysWattsLeveysRummun kapasiteettiRumpu Dia.Hinta
BRISKHEAT GDHCS11 rumpulämmitin 700w 5.8a Ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 astetta 450 astetta F4.9 W / neliömetri sisään.7004"15 gal.14 "€274.13
BRISKHEAT GDPCS25 Rumpulämmitin 300w 2.5a Ac 240v | AB6FZF 21EJ60 GDPCS252402.550 astetta 160 astetta F1.23 W / neliömetri sisään.3004"55 gal.22-1 / 3 "€339.75
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc-lämmitin 2880w 12a Ac 240v 0.2, neliö | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 astetta 160 astetta F0.2 W / neliömetri sisään.288036 "--€2,754.16
BRISKHEAT GDHCS15 Rumpulämmitin 1200w 10a Ac 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 astetta 450 astetta F4.90 W / neliömetri sisään.12004"55 gal.22-1 / 3 "€354.49
BRISKHEAT GDHCS13 Rumpulämmitin 1000w 8.3a Ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 astetta 450 astetta F4.90 W / neliömetri sisään.10004"30 gal.18-3 / 5 "€312.66
BRISKHEAT GDHCS20 rumpulämmitin 550w 4.9a Ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 astetta 450 astetta F4.90 W / neliömetri sisään.5504"5 gal.11.125 "€251.50
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc -lämmitin 1440w 12a Ac 120v 0.2w / neliöttuuma | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 astetta 160 astetta F0.20 W / neliömetri sisään.1440---€2,754.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc Heater 1440w 12a AC 120v 0.15, neliötulo
€3,606.91 / yksikkö