BRISKHEAT TD101X-105 Line Voltage Termostaatti 25A 90-105F 277VAC | AH7HQE 36TX63

BRISKHEAT TD101X-105 Line Voltage Termostaatti 25A 90-105F 277VAC

Varastossa
Tuote: AH7HQE Malli: TD101X-105Ristiviite: 36TX63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen lämpötilansäädin
tarkkuus+/- 15 astetta F
Ampeeria25
Korkeus2.9 "
Pituus2.9 "
Temp. alue90 astetta 105 astetta F
JänniteJopa 277 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAmpeeriaKorkeusPituusTemp. alueJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT TD101X-050 Linjajännitetermostaatti 25A 35 - 50F 277VAC | AH7HQB 36TX60 TD101X-050+/- 15 astetta F252.9 "2.9 "35 astetta 50 astetta FJopa 277 VAC2"€228.17
BRISKHEAT TD101X-060 Line Voltage Termostaatti 25A 45 - 60F 277VAC | AH7HQC 36TX61 TD101X-060+/- 15 astetta F252.9 "2.9 "45 astetta 60 astetta FJopa 277 VAC2"€231.13
BRISKHEAT TD101X-075 Line Voltage Termostaatti 25A 60 - 75F 277VAC | AH7HQD 36TX62 TD101X-075+/- 15 astetta F252.9 "2.9 "60 astetta 75 astetta FJopa 277 VAC2"€231.16
BRISKHEAT TD101X-200 Line Voltage Termostaatti 22A 185-200F 277VAC | AH7HQF 36TX64 TD101X-200+/- 15 astetta F252.9 "2.9 "185 astetta 200 astetta FJopa 277 VAC2"€228.17
BRISKHEAT TB111N-325 Line Voltage Termostaatti 25A 25-325F 480VAC | AH7HQG 36TX65 TB111N-325+/- 5 astetta F2210.25 "10.25 "25 astetta 325 astetta FJopa 480 VAC4.75 "€1,134.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT TD101X-105 Line Voltage Termostaatti 25A 90-105F 277VAC
€228.17 / yksikkö