Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc -pöytälämpötilan säädin 120v K | AA6BGD 13P846

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc työpöydän lämpötilansäädin 120v K

Varastossa
Tuote: AA6BGD Malli: SDC120KF-ARistiviite: 13P846

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€463.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
Ampeeria10
ohjaustapaON / OFF-
Syvyys1 3 / 4 "
hystereesi1-20 astetta
Tulojännite120
Pituus5 297 / 500 "
ulostulo120 VAC
Tehon kulutus120 VAC
Anturin tyyppiK
Tarkkuuden asettaminenTarkkuus: +/- 0.6% alueesta, +/- 1 numero
KytkintoimintoOn / Off
Temp. alue32-999 astetta F (0-600 astetta C)
Tyyppipöytäasenteiset
Leveys4 43 / 125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin tyyppiKytkintoimintoTemp. alueHinta
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc-pöytälämpötilan säädin 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-AJPÄÄLLE / POIS32-999 astetta F (0-600 astetta C)€468.68
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench-ylin lämpötilansäädin 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-AJOn / Off32-999 astetta F (0-600 astetta C)€466.76
BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc-pöytälämpötilan säädin 120v KC | AA6BGE 13P847 SDC120KC-AKPÄÄLLE / POIS(0-600 astetta C)€443.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc työpöydän lämpötilansäädin 120v K
€463.86 / yksikkö