Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT JHE-LR-GET näyttövalosarja | CQ8AFF 797V76

BRISKHEAT JHE-LR-GET näyttövalosarja

Varastossa
Tuote: CQ8AFF Malli: JHE-LR-GETRistiviite: 797V76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€811.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRISKHEAT FFSL1-12 Kaapeli, Speed ​​Trace, Self-Reg, 12 ft, 120V | CQ8AEW 310U16 FFSL1-12Kaapeli€73.25
BRISKHEAT FFSL1-18 Kaapeli, Speed ​​Trace, Self-Reg, 18 ft, 120V | CQ8AEX 310U17 FFSL1-18Kaapeli€90.08
BRISKHEAT FFSL1-50 Kaapeli, Speed ​​Trace, Self-Reg, 50 ft, 120V | CQ8AEY 310U20 FFSL1-50Kaapeli€203.77
BRISKHEAT FFSL1-24 Kaapeli, Speed ​​Trace, Self-Reg, 24 ft, 120V | CQ8AEZ 310U18 FFSL1-24Kaapeli€115.53
BRISKHEAT JHE-LG-GET näyttövalosarja | CQ8AFE 797V75 JHE-LG-GETValosarja€811.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT JHE-LR-GET näyttövalosarja
€811.70 / yksikkö