Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HM3000VF1 Lämpöpellin pöytälevy 3000ml pyöreä pohja | AA6BBR 13P742

BRISKHEAT HM3000VF1 lämmitysvaippapöytälevy 3000 ml pyöreä pohja

Varastossa
Tuote: AA6BBR Malli: HM3000VF1Ristiviite: 13P742

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvaippa
Maks. Lämpötila850-astetta F
Jännite120
Teho550

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRISKHEAT HM0050VF1 Lämpöpellin pöytälevy 50 Ml pyöreä pohja | AA6AFZ 13N562 HM0050VF1€246.47
BRISKHEAT HM0100VF1 Pöytälevyn 100 Ml pyöreä pohja | AA6AGA 13N563 HM0100VF1€299.45
BRISKHEAT HM0250VF1 Pöytälevy 250 Ml pyöreä pohja | AA6AGB 13N564 HM0250VF1€297.22
BRISKHEAT HM0500VF1 Lämpöpellin pöytälevy 500 Ml pyöreä pohja | AA6AGC 13N565 HM0500VF1€362.42
BRISKHEAT HM1000VF1 Lämpöpellin pöytälevy 1000ml pyöreä pohja | AA6AGD 13N566 HM1000VF1€529.13
BRISKHEAT HM2000VF1 Lämpöpellin pöytälevy 2000ml pyöreä pohja | AA6AGE 13N567 HM2000VF1€634.65
BRISKHEAT HM5000VF1 -lämpöpöytälevy 5000ml pyöreä pohja | AA6BBT 13P743 HM5000VF1€713.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HM3000VF1 lämmitysvaippapöytälevy 3000 ml pyöreä pohja
€678.86 / yksikkö