Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HM0050-HS2 lämmitysvaippa 0.25A | AG9QTN 21TW39

BRISKHEAT HM0050-HS2 lämmitysvaippa 0.25A

Varastossa
Tuote: AG9QTN Malli: HM0050-HS2Ristiviite: 21TW39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvaippa
Maks. Lämpötila900-astetta F
Jännite240
Teho60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaJänniteHinta
BRISKHEAT HM12000-HS1 lämpömantelit 12000ml | AA6AFV 13N558 HM12000-HS1850-astetta F120€1,200.02
BRISKHEAT HM0500-SS1 lämmitysvaippa 0/270 wattia | AA6AFW 13N559 HM0500-SS1850-astetta F120€484.86
BRISKHEAT HM1000-SS1 lämmitysvaippa 140/380 wattia | AA6AFX 13N560 HM1000-SS1850-astetta F120€1,014.73
BRISKHEAT HM2000-SS1 lämmitysvaippa 200/500 wattia | AA6AFY 13N561 HM2000-SS1850-astetta F120€1,058.19
BRISKHEAT HM0250-TS1 -lämpöpatteri 1.17A | AG9QQD 21TV83 HM0250-TS1900-astetta F120€364.40
BRISKHEAT HM0500-TS1 -lämpöpatteri 1.17A | AG9QQE 21TV84 HM0500-TS1900-astetta F120€325.79
BRISKHEAT HM1000-TS1 lämmitysvaippa 1.17A | AG9QQF 21TV85 HM1000-TS1900-astetta F120€428.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HM0050-HS2 lämmitysvaippa 0.25A
€275.49 / yksikkö