Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BS0101040LG Silikonilämmitysteippi 1 x 48 tuumaa 120v | AA6BEX 13P817

BRISKHEAT BS0101040LG silikonilämmitysteippi 1 x 48 tuumaa 120v

Varastossa
Tuote: AA6BEX Malli: BS0101040LGRistiviite: 13P817

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmitysteippi
Ampeeria1.74
ohjainEi sisälly
Pituus4ft.
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alueOhjain riippuvainen
Jännite120
Teho209
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusTemp. alueLeveysHinta
BRISKHEAT BS0051100L silikonilämmitysteippi 1/2 x 120 tuumaa 120v | AA6BDX 13P793 BS0051100L2.18Silikonilämmitysteippi10ft.Ohjain riippuvainen0.5 "€224.46
BRISKHEAT BS0051120L silikonilämmitysteippi 1/2 x 144 tuumaa 120v | AA6BDY 13P794 BS0051120L2.61Silikonilämmitysteippi12ft.Ohjain riippuvainen0.5 "€239.07
BRISKHEAT BS0101020L silikonilämmitysteippi 1 x 24 tuumaa 120v | AA6BDZ 13P795 BS0101020L0.87Silikonilämmitysteippi2"Ohjain riippuvainen1"€166.85
BRISKHEAT BS0101040L silikonilämmitysteippi 1 x 48 tuumaa 120v | AA6BEA 13P796 BS0101040L1.74Silikonilämmitysteippi4ft.Ohjain riippuvainen1"€223.05
BRISKHEAT BS0101100L silikonilämmitysteippi 1 x 120 tuumaa 120v | AA6BED 13P799 BS0101100L4.3500000000000005Silikonilämmitysteippi10ft.Ohjain riippuvainen1"€352.28
BRISKHEAT BS0101120L silikonilämmitysteippi 1 x 144 tuumaa 120v | AA6BEE 13P801 BS0101120L5.23Silikonilämmitysteippi12ft.Ohjain riippuvainen1"€390.14
BRISKHEAT BS0101140L Silikonilämmitysteippi 1 x 168 tuumaa 120v | AA6BEF 13P802 BS0101140L6.09Silikonilämmitysteippi14ft.Ohjain riippuvainen1"€460.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BS0101040LG silikonilämmitysteippi 1 x 48 tuumaa 120v
€283.57 / yksikkö