Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BIH251100L Lämpöteippi Bih-sarja 2-1 / 2 x 120 In | AA6BCW 13P769

BRISKHEAT BIH251100L lämmitysteippi Bih-sarja 2-1/2 x 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6BCW Malli: BIH251100LRistiviite: 13P769

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€836.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria13.06
ohjainEi sisälly
Pituus10ft.
Maks. Lämpötila900-astetta F
Temp. alueOhjain riippuvainen
Jännite120
Teho1567
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT BIH051100L Lämpöteippi Bih-sarja 1/2 x 120 tuumaa | AA6BCC 13P752 BIH051100L4.3310ft.0.5 "€213.66
BRISKHEAT BIH101010L Lämpöteippi Bih-sarja 1 x 12 tuumaa | AA6BCD 13P753 BIH101010L0.881"1"€107.15
BRISKHEAT BIH101020L Lämpöteippi Bih-sarja 1 x 24 tuumaa | AA6BCE 13P754 BIH101020L1.752"1"€136.40
BRISKHEAT BIH101040L Lämpöteippi Bih-sarja 1 x 48 tuumaa | AA6BCF 13P755 BIH101040L3.54ft.1"€157.37
BRISKHEAT BIH101100L Lämpöteippi Bih-sarja 1 x 120 tuumaa | AA6BCJ 13P758 BIH101100L8.7110ft.1"€257.37
BRISKHEAT BIH171100L -lämpöteippi Bih-sarja 1-3 / 4 x 120 tuumaa | AA6BCQ 13P764 BIH171100L8.7110ft.1.75 "€604.12
BRISKHEAT BIH251040L lämmitysnauha Bih-sarja 2-1 / 2 x 48 tuumaa | AA6BCT 13P766 BIH251040L5.234ft.2.5 "€421.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BIH251100L lämmitysteippi Bih-sarja 2-1/2 x 120 tuumaa
€836.61 / yksikkö