Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WOX-31 huoltotarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys | AH3YYM 33VG92

BRADY WOX-31 huoltotarra 5/8 tuumaa korkeus x 1-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3YYM Malli: WOX-31Ristiviite: 33VG92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltotarra
tarttuvaKyllä
YlätunnisteKorjannut
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriOranssi / valkoinen
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä14
ShapeSuorakulmio
UV-suojaKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)5.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WOX-31 huoltotarra 5/8 tuumaa korkeus x 1-1/2 tuumaa leveys
€6.50 / yksikkö