Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCAF-STH146 Varoituslipuke 11-3 / 4 x 3-1 / 2 tuumaa valkoinen / punainen - 10 kpl pakkaus | AC9EYN 3GAL8

BRADY SCAF-STH146 Vaaramerkki 11-3/4 x 3-1/2 tuumaa valkoinen/punainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYN Malli: SCAF-STH146Ristiviite: 3GAL8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus11.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliMuovi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY SCAF-STH132 Varoituslipuke 11-3 / 4 x 3-1 / 2 tuumaa muovia - 10 kpl pakkaus | AC9EYM 3GAL7 SCAF-STH132Musta, punainen / valkoinen€176.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCAF-STH146 Vaaramerkki 11-3/4 x 3-1/2 tuumaa valkoinen/punainen - 10 kpl pakkaus
€191.32 / yksikkö