Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6001 lämpösiirtotulostinnauha AF9LKE 30DA28

BRADY R6001 lämpösiirtotulostinnauha

Varastossa
Tuote: AF9LKE Malli: R6001Ristiviite: 30DA28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus360ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9612109030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R6002 lämpösiirtotulostinnauha 6000 | AF7UMP 22NA74 R6002984ft.3.27 "€280.82
BRADY R6007 Lämpösiirtotulostinnauha 6000 | AF7UMQ 22NA75 R6007984ft.4.33 "€434.56
BRADY R6011 Lämpösiirtotulostinnauha 6000 | AF7UMR 22NA76 R6011984ft.0.8 "€75.10
BRADY R6006 Lämpösiirtotulostimen nauha 6000 | AF7UMT 22NA77 R6006984ft.1.57 "€142.94
BRADY R6000 lämpösiirtotulostinnauha 6000 | AF7UMU 22NA78 R6000984ft.2.36 "€206.36
BRADY R6009 Lämpösiirtotulostinnauha AF9LKM 30DA35 R6009500ft.4 21 / 64 "€188.33
BRADY R6002PC Lämpösiirtotulostimen nauha | AF9LKX 30DA44 R6002 PC984ft.3 17 / 64 "€279.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6001 lämpösiirtotulostinnauha
€109.37 / yksikkö