Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PS131E harjoitusjuliste 18 x 24 tuuman laminoitu Ppr | AD3JHJ 3ZM66

BRADY PS131E Harjoitusjuliste 18 x 24 tuumaa Laminoitu Ppr

Varastossa
Tuote: AD3JHJ Malli: PS131ERistiviite: 3ZM66

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikeus tietää juliste
Korkeus18 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliLaminoitu paperi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
BRADY 104571 Harjoitusjuliste 18 x 24 tuuman laminoitu Ppr | AC8ULY 3DVZ9 104571Englanti€65.86
BRADY PS135E harjoitusjuliste 18 x 24 tuuman laminoitu Ppr | AD3JHK 3ZM67 PS135EEnglanti€48.23
BRADY PS139S harjoitusjuliste 18 x 24 tuuman laminoitu Ppr | AE2JEQ 4XR15 PS139SEspanjan€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PS131E Harjoitusjuliste 18 x 24 tuumaa Laminoitu Ppr
€9.28 / yksikkö