Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PS-125-2-WT-S-2 johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R) | AH2UEM 30DM31

BRADY PS-125-2-WT-S-2 johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R)

Varastossa
Tuote: AH2UEM Malli: PS-125-2-WT-S-2Ristiviite: 30DM31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä, vaijerihiha
VäriValkoinen
Korkeus15 / 64 "
Tarroja rullaa kohti500
MateriaaliPermaSleeve (R) -polyolefiini
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY 3PS-500-2-BK -johtomerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TCX 30DF59 3PS-500-2-BKMusta---€1,305.75
BRADY 3PS-187-2-BK -johtomerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TCY 30DF60 3PS-187-2-BKMusta---€3,260.59
BRADY 3PS-750-2-YL-S-2 lankalankamerkkilanka PermaSleeve (R) | AH2TCZ 30DF61 3PS-750-2-YL-S-2Keltainen---€334.23
BRADY 3PS-750-2-YL-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TDA 30DF62 3PS-750-2-YL-SKeltainen---€338.56
BRADY 3PS-750-2-WT-S-2 lankalankamerkkilanka PermaSleeve (R) | AH2TDB 30DF63 3PS-750-2-WT-S-2Valkoinen---€334.23
BRADY 3PS-750-2-WT-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TDC 30DF64 3PS-750-2-WT-SValkoinen---€338.56
BRADY 3PS-750-2-VT-S Wire Marker Wire Sleeve PermaSleeve (R) | AH2TDD 30DF65 3PS-750-2-VT-SVioletti---€334.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PS-125-2-WT-S-2 johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R)
€544.10 / yksikkö