Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LOSB1:n lukitusmenettely Binder Red | AD2NZP 3TCK7

BRADY LOSB1 Lukitusmenettely Binder Red

Varastossa
Tuote: AD2NZP Malli: LOSB1Ristiviite: 3TCK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusmenettelyn sideaine
VäriPunainen ja valkoinen
Syvyys1.5 "
muodostuuSideaine
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Komponenttien lukumäärä1
Asetukset kattavatOSHA 1910.147
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Lukitusmenettelylomakkeiden järjestäminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LOSB1 Lukitusmenettely Binder Red
€33.86 / yksikkö