Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LK980E Lockout Duffel -laukku täyttämätön sininen / musta | AA7GZZ 15Y576

BRADY LK980E Lockout Duffel Bag Täyttämätön Sininen/musta

Varastossa
Tuote: AA7GZZ Malli: LK980ERistiviite: 15Y576

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockout-laukku
Tapauksen syvyys8-1 / 2 "
Kotelon korkeus10 "
Case tyyliMerimiessäkki
Kotelon leveys16-1 / 2 "
VäriSininen / Musta
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LK980E Lockout Duffel Bag Täyttämätön Sininen/musta
€121.26 / yksikkö