Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LAT-15-361-1 laminointilangat ja kaapelimerkit | AH2RTP 30DC92

BRADY LAT-15-361-1 laminointilangan ja kaapelin merkit

Varastossa
Tuote: AH2RTP Malli: LAT-15-361-1Ristiviite: 30DC92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminointilanka- ja kaapelimerkit
VäriValkoinen läpikuultavalla
Tarroja rullaa kohti(156) Tarrat / arkki, (7) Arkit / pakkaus
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LAT-15-361-1 laminointilangan ja kaapelin merkit
€127.76 / yksikkö