BRADY GH12N turvalasiteline 11-1 / 2 tuuman korkeus akryyli | AF6ZVW 20RX99

BRADY GH12N suojalasien pidike 11-1/2 tuuman korkeus akryylia

Varastossa
Tuote: AF6ZVW Malli: GH12NRistiviite: 20RX99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasien pidike
VäriPoista valinta
Syvyys7-13 / 16 "
Korkeus11.5 "
Omistaa(12) Lasit tai suojalasit
MateriaaliAkryyli
TyyliIlman ovea
Leveys15 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.97
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaTyyliLeveysHinta
BRADY GH12D Suojalasien pidike 11-1/2 tuuman korkeus akryyli | AF6ZVV 20RX98 GH12D7-13 / 16 "11.5 "(12) Lasit tai suojalasitKotelo oven kanssa15 39 / 64 "€308.20
BRADY GH20D turvalasiteline 11-3 / 4 tuuman korkeus akryyli | AF6ZVX 20RY01 GH20D6-13 / 16 "11.75 "(20) Lasit tai suojalasitKotelo oven kanssa15.5 "€261.87
BRADY GH20N turvalasiteline 11-3 / 4 tuuman korkeus akryyli | AF6ZVY 20RY02 GH20N6-13 / 16 "11.75 "(20) Lasit tai suojalasitIlman ovea15.5 "€243.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY GH12N suojalasien pidike 11-1/2 tuuman korkeus akryylia
€206.17 / yksikkö