Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY GD03DL Vaakasuora hansikas Dispenr Acrylic 3 Box Es | AE6EMU 5RE37

BRADY GD03DL Horisontaalinen Glove Dispenr Akryyli 3 Box Es

Varastossa
Tuote: AE6EMU Malli: GD03DLRistiviite: 5RE37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora hansikasannostelija
VäriPoista valinta
Syvyys4"
Korkeus11 13 / 16 "
Omistaa(3) Laatikot
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai työtaso
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.889
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY GD03DL Horisontaalinen Glove Dispenr Akryyli 3 Box Es
€216.02 / yksikkö