Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BM71-375-1-344 Johdinmerkintäholkit 1-1/64 tuumaa leveys x 21/32 tuumaa korkeus | AH3CHQ 31DJ58

BRADY BM71-375-1-344 Johdinmerkintäholkit 1-1/64 tuumaa leveys x 21/32 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3CHQ Malli: BM71-375-1-344Ristiviite: 31DJ58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,494.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintähihat
VäriValkoinen
Korkeus21 / 32 "
Tarroja rullaa kohti1000
MateriaaliPermaHiha (R)
Maks. Langan koko1 / 32 "
Min. Langan koko1 / 8 "
Kutistussuhde3:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Leveys1 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3563
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)27.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriKorkeusLeveysTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
BRADY HX-094-2-WT -langan merkintähihat, 2 tuuman leveä valkoinen AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.08 "0.047 "€2,424.70
BRADY HX-094-2-YL -lankamerkintähihat, keltainen, 2 tuuman leveys | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 - 248 astetta FKeltainen13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.08 "0.047 "€2,376.74
BRADY HX-125-2-WT -langan merkintäholkit valkoinen 2 tuuman leveys | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 - 248 astetta FValkoinen1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.11 "0.062 "€2,490.78
BRADY HX-125-2-YL -johtomerkinnät, 2 tuuman leveä keltainen AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 - 248 astetta FKeltainen1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.11 "0.062 "€2,601.72
BRADY HX-187-2-WT -langan merkintähihat, 2 tuuman leveä valkoinen AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 - 248 astetta FValkoinen21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.151 "0.094 "€3,098.50
BRADY HX-187-2-YL -lankamerkintähihat, keltainen, 2 tuuman leveys | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 - 248 astetta FKeltainen21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.151 "0.094 "€3,421.28
BRADY HX-250-2-WT -langan merkintähihat, 2 tuuman leveä valkoinen AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 - 248 astetta FValkoinen7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.215 "0.125 "€1,782.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BM71-375-1-344 Johdinmerkintäholkit 1-1/64 tuumaa leveys x 21/32 tuumaa korkeus
€1,494.82 / yksikkö