Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BM-187-1-342-2 Sleeve, 33/64 x 21/64 Inch Size, 33/64 Inch Size, Polyolefin, White | CP2MHX 803UN0

BRADY BM-187-1-342-2 Hiha, 33/64 x 21/64 tuumaa, 33/64 tuumaa, polyolefiini, valkoinen

Varastossa
Tuote: CP2MHX Malli: BM-187-1-342-2Ristiviite: 803UN0

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€937.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY BM7C-1000-342 Suojus, 1 21/32 tuuman koko, 1 x 50 Ft, polyolefiini, valkoinen | CP2LWK 803MW4 BM7C-1000-342€1,548.04
BRADY M6-750-175-344-BK Suojus, 1 3/4 x 1 1/4 tuuman koko, 1 3/4 tuuman koko, polyolefiini, musta | CP2LWL 803UE0 M6-750-175-344-BK€498.15
BRADY M7-750-175-344 suojus, 1 3/4 x 1 1/4 tuuman koko, 1 3/4 tuuman koko, polyolefiini, valkoinen | CP2LWM 803UY5 M7-750-175-344€535.64
BRADY M6-750-175-342-WT -holkki, 1 3/4 x 1 1/4 tuuman koko, 1 3/4 tuuman koko, polyolefiini, valkoinen | CP2LWN 803UL5 M6-750-175-342-WT€403.73
BRADY M7-750-175-7641 Suojus, 1 3/4 x 1 1/4 tuuman koko, 1 3/4 tuuman koko, polyolefiini, valkoinen | CP2LWP 803UY7 M7-750-175-7641€396.51
BRADY M7-750-175-344-YL Holkki, 1 3/4 x 1 1/4 tuuman koko, 1 3/4 tuuman koko, polyolefiini, keltainen | CP2LWQ 803UY6 M7-750-175-344-YL€535.64
BRADY M6-750-175-342-YL-holkki, 1 3/4 x 1 1/4 tuuman koko, 1 3/4 tuuman koko, polyolefiini, keltainen | CP2LWR 803UL6 M6-750-175-342-YL€399.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BM-187-1-342-2 Hiha, 33/64 x 21/64 tuumaa, 33/64 tuumaa, polyolefiini, valkoinen
€937.23 / yksikkö