Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99276 Suojaava laminaatti - 25 kpl pakkaus | AE6DYZ 5RB52

BRADY 99276 Suojaava laminaatti - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6DYZ Malli: 99276Ristiviite: 5RB52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava ylilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 99272 Suojaava laminaatti - 25 kpl pakkaus | AE6DYY 5RB51 99272€27.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99276 Suojaava laminaatti - 25 kappaleen pakkaus
€37.03 / yksikkö