Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9713-E Letter Label Character E 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUH 32MG72

BRADY 9713-E Kirjaintarramerkki E 1-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3JUH Malli: 9713-ERistiviite: 32MG72

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiE
Merkin korkeus1"
Merkin leveys9 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1 11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 9713-A Letter Label -merkki A 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUD 32MG68 9713-A€8.78
BRADY 9713-B Letter Label -merkki B 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUE 32MG69 9713-BB€9.00
BRADY 9713-C Letter Label -merkki C 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUF 32MG70 9713 -CC€8.83
BRADY 9713-D Letter Label -merkki D 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUG 32MG71 9713-DD€8.82
BRADY 9713-F Letter Label -merkki F 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUJ 32MG73 9713-FF€8.81
BRADY 9713-G Letter Label -merkki G 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUK 32MG74 9713-GG€8.95
BRADY 9713-H Letter Label -merkki H 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH3JUL 32MG75 9713-HH€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9713-E Kirjaintarramerkki E 1-1/2 tuuman korkeus
€8.78 / yksikkö