Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91426 nuolinauha valkoinen / punainen 1 tuuman leveys 90 jalkaa | AE9TFW 6M870

BRADY 91426 Nuolinauha valkoinen/punainen 1 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9TFW Malli: 91426Ristiviite: 6M870

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriValkoinen / Punainen
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden1440
MateriaaliVinyyli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 91288 nuolinauha valkoinen / punainen 4 tuuman leveys 90 jalkaa | AC9HXQ 3GTN9 912882704"€253.10
BRADY 91422 Nuoliteippi valkoinen/punainen 2 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus | AE9TFU 6M868 914227202"€110.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91426 Nuolinauha valkoinen/punainen 1 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus
€67.84 / yksikkö