Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90340 Ammoniakkiputkien merkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWE 20RY10

BRADY 90340 ammoniakkiputkimerkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6ZWE Malli: 90340Ristiviite: 20RY10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmmoniakkiputken tussit
TaustaväriKeltainen / vihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
IIAR Lyhenne(Tyhjä)
Selitteen väriMusta
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3919905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (matala)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 90343 ammoniakkiputkien merkinnät 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWG 20RY12 90343€13.31
BRADY 90346 Ammoniakkiputkien merkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWJ 20RY14 90346€13.31
BRADY 90350 ammoniakkiputkien merkinnät 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWL 20RY16 90350€13.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90340 ammoniakkiputkimerkit 4 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys vinyyli
€15.36 / yksikkö