Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86776 Rpr Tag 3 x 5-3 / 4 tuumaa, musta / keltainen metrinen - 100 kpl pakkaus | AE2THC 4ZH23

BRADY 86776 Rpr Tag 3 x 5-3/4 tuumaa musta/keltainen metrinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE2THC Malli: 86776Ristiviite: 4ZH23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa tunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 86778 Korjattu tag 3 x 5-3 / 4 tuumaa musta / vihreä - 100 kpl pakkaus | AF6BTP 9WAU5 86778Musta / vihreä€53.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86776 Rpr Tag 3 x 5-3/4 tuumaa musta/keltainen metrinen - 100 kpl
€51.71 / yksikkö