Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86695 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF6CYN 9X188

BRADY 86695 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF6CYN Malli: 86695Ristiviite: 9X188

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86699 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF3RWQ 8CN73 86699€132.18
BRADY 86694 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF4CAW 8PHV5 86694€102.17
BRADY 86693 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF4FKC 8UTP2 86693€85.82
BRADY 86704 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF4TBE 9J169 86704€99.19
BRADY 86702 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF4WZA 9NLR4 86702€120.57
BRADY 86705 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF4ZWK 9TDL7 86705€104.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86695 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 100 kpl
€112.93 / yksikkö