Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86517 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF4JJW 8YAE2

BRADY 86517 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF4JJW Malli: 86517Ristiviite: 8YAE2
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
€56.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)21.46
Laivan leveys (cm)11.81
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 81991 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa musta ja punainen/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF3RWP 8CN71 81991€48.81
BRADY 86516 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF4JJQ 8YAD2 86516€40.45
BRADY 96222 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF4VBV 9LCU8 96222€41.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86517 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl
€56.74 / yksikkö