Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86494 Varoitusmerkki 7 x 4 tuumaa musta/keltainen Hd -polyesteri - pakkaus 10 | AF4ANN 8NAN1

BRADY 86494 Varoitustarra 7 x 4 tuumaa musta/keltainen HD-polyesteri - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ANN Malli: 86494Ristiviite: 8NAN1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86487 Varoitusmerkki 7 x 4 tuumaa musta/keltainen Hd -polyesteri - pakkaus 10 | AF4APU 8NC29 86487€47.64
BRADY 86485 Varoitusmerkki 7 x 4 tuuman musta / keltainen HD-polyesteri - pakkaus 10 | AF4ZWG 9TDL2 86485€53.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86494 Varoitustarra 7 x 4 tuumaa musta/keltainen HD-polyesteri - 10 kpl pakkaus
€56.28 / yksikkö