Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86456 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen metrinen - 10 kpl pakkaus | AF4TBA 9J155

BRADY 86456 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metriikka - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TBA Malli: 86456Ristiviite: 9J155

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY 76193 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen Osha - pakkaus 25 | AF3TJL 8CTK0 761935.75 "Älä poista tätä tunnistetta. Jos teet niin ilman lupaa, se tarkoittaa välitöntä purkamista. Se on täällä tarkoitusta varten3"€124.75
BRADY 86514 Varoitusmerkki 7 x 4 tuumaa, musta / keltainen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4ZWD 9TDK8 865147"Älä poista tätä tunnistetta4"€52.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86456 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metriikka - 10 kpl pakkaus
€52.29 / yksikkö