Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86437 Silmäpesun tarkastuslappu Vihreä/valkoinen - pakkaus 10 | AF4RVN 9HUP5

BRADY 86437 Eye Wash Sta -tarkastuslappu Vihreä/valkoinen - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RVN Malli: 86437Ristiviite: 9HUP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelun / suihkun tarkastustarra
LäpivientiMessinki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteVaihda vesi 6 Mos Alkamispäivä H20 Muutettu Kyllä Ei
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3920632000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86564 Silmäpesun tarkastuslappu Vihreä/valkoinen - pakkaus 10 | AF3TUU 8CWM2 86564Economy polyesteri€31.59
BRADY 86674 Eye Wash Sta -tarkastustarra 3/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4GEP 8VU48 86674Cardstock€124.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86437 Eye Wash Sta -tarkastuslappu Vihreä/valkoinen - 10 kappaleen pakkaus
€34.39 / yksikkö