Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 82594 -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys Poly PK364 | AG9JXP 20RY24

BRADY 82594 Tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys poly PK364

Varastossa
Tuote: AG9JXP Malli: 82594Ristiviite: 20RY24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastustarra
tarttuvaKyllä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus5 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPolyesteri
Etikettien määrä364
ShapeSuorakulmio
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliSelite / taustaväriMateriaaliMetalli havaittavissaLeveysPkg. MääräHinta
BRADY 82587 Tarkastustarra 1-1/2 tuumaa leveä - Pakkaus 364 | AE4VKW 5MZ80 825875 / 8 "EnglantiMusta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteriEi1.5 "1€79.00
BRADY 82588 Tarkastustarra 1-1/2 tuumaa leveä - Pakkaus 364 | AE4VKX 5MZ81 825885 / 8 "EnglantiSininen / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteriEi1.5 "1€74.41
BRADY 82592 Tarkastustarra 1-1/2 tuumaa leveä - pakkaus 364 | AE4VKY 5MZ85 825925 / 8 "EnglantiVihreä / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteriEi1.5 "1€74.10
BRADY 82586 -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys Poly PK364 | AG9JXK 20RY19 825865 / 8 "EnglantiVihreä / valkoinenPolyesteri-1.5 "1€109.27
BRADY 82590 Tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys Poly PK364 | AG9JXL 20RY21 825905 / 8 "EnglantiPunainen / valkoinenPolyesteri-1.5 "1€111.71
BRADY 82591 Tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys Poly PK364 | AG9JXM 20RY22 825915 / 8 "EnglantiPunainen / valkoinenPolyesteri-1.5 "1€117.36
BRADY 82593 -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys Poly PK364 | AG9JXN 20RY23 825935 / 8 "EnglantiSininen / valkoinenPolyesteri-1.5 "1€103.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 82594 Tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys poly PK364
€77.25 / yksikkö