Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78143 Varoitusnauharulla 3 tuumaa W 30 jalkaa | AA9TDH 1F025

BRADY 78143 Varoitusteippirulla 3 tuumaa L 30 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA9TDH Malli: 78143Ristiviite: 1F025

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
VäriValkoinen
Pituus30ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-40 - 200 astetta F
Shaperulla
Paksuus7 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 78140 Varoitusnauharulla 2 tuumaa W 30 jalkaa | AA9TCZ 1F017 781402"€35.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78143 Varoitusteippirulla 3 tuumaa L 30 jalkaa pituus
€49.88 / yksikkö