Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76795 -nauhakasetti 200 jalan pituus 4-1 / 9 tuuman leveys | AD2CNM 3MU67

BRADY 76795 nauhakasetti 200 jalkaa pituus 4-1/9 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2CNM Malli: 76795Ristiviite: 3MU67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhapatruuna
VäriMusta / magenta / syaani / keltainen
Pituus200ft.
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3702390100
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
BRADY 52042 -nauhakasetti, 290 jalkaa, musta - 2 kpl AA8WYY 1AMV4 52042Musta290ft.4.437 "€447.35
BRADY 52044 -nauhakasetti, valkoinen, leveys 4-2/5 ", kpl 2 | AA8WYZ 1AMV5 52044Valkoinen290ft.4.437 "€447.35
BRADY 52045 -nauhakasetti 290 jalan pituus punainen - 2 kpl. | AA8WZA 1AMV6 52045punainen290ft.4.437 "€447.35
BRADY 52047 -nauhakasetti 290 jalan pituus - 2 kpl. | AA8WZB 1AMV7 52047sininen290ft.4.437 "€447.35
BRADY 52059 -nauhakasetti 4-2 / ​​5 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AA8WZC 1AMV8 52059Vihreä290ft.4.437 "€447.35
BRADY 51448 -nauhakasetti 200 jalan pituus 8-4 / 5 tuuman leveys | AA8XEW 1ANA8 51448Musta / punainen / sininen / oranssi200ft.8.75 "€760.42
BRADY 105031 -nauhakasetti, musta 4-2 / ​​5 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AA9WWK 1HBL4 105031Musta290ft.4.437 "€282.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76795 nauhakasetti 200 jalkaa pituus 4-1/9 tuumaa leveys
€197.62 / yksikkö