Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7283-1 Putkimerkintä, karkaistu vesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3ACD 5ADY6

BRADY 7283-1 Pipe Marker Tempered Water 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE3ACD Malli: 7283-1Ristiviite: 5ADY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7283-4 Putkimerkintä karkaistua vettä Y 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ACG 5ADY9 7283-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7420-4 Putkimerkintä, karkaistu vesi, vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZDH 5GXE0 7420-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4140-A putkimerkintä karkaistua vettä Y 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZJT 5GXW8 4140-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.37
BRADY 4140-B -putkimerkintä karkaistua vettä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZJU 5GXW9 4140-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.29
BRADY 4371-B -putkimerkintä, karkaistu vesi, vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZTG 5GYH1 4371-B7 / 8 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.29
BRADY 4140-C -putkimerkintä, karkaistu vesi 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KDQ 5LDV8 4140 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.51
BRADY 4140-D Putkimerkintä Karkaistu vesi Keltainen 4-6 tuumaa | AE4KDR 5LDV9 4140-D2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€23.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7283-1 Pipe Marker Tempered Water 2-1/2 - 7-7/8 In
€0.56 / yksikkö