Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7278PLS Chemical Label Polyesteri 2 tuuman H - Pakkaus 25 | AF4JTR 8YDW4

BRADY 7278PLS kemiallinen etiketti polyesteri 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JTR Malli: 7278PLSRistiviite: 8YDW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus2"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 26119LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - Pakkaus 25 | AF3PJN 8AG09 26119LS5"Sininen, punainen, harmaa, musta, valkoinen / keltainenLaminoitu polyesteri5"€180.98
BRADY 7278QLS kemiallinen etiketti 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus | AF3QJQ 8AX78 7278QLS3.5 "Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri5"€192.98
BRADY 93554 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANX 20TH79 935543.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€89.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7278PLS kemiallinen etiketti polyesteri 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€67.31 / yksikkö