Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7194-4 Putkimerkki Sekoitettu kaasu Keltainen 3/4-2-3/8 In | AF4RVG 9HUN2

BRADY 7194-4 Pipe Marker Sekakaasu Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4RVG Malli: 7194-4Ristiviite: 9HUN2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4245-B -putkimerkintä sekakaasu Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.39
BRADY 7194-1 -putkimerkintä sekakaasu Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€20.68
BRADY 4245-C -putkimerkintä sekakaasu Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TDW 8CR76 4245 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.82
BRADY 7194-3C -putkimerkintä, sekoitettu kaasu, 3/4 tuumaa tai vähemmän | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "ja pienempiItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 4245-A -putkimerkintä, sekoitettu kaasu, 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4YEQ 9PTM7 4245-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4245-H -putkimerkintä, sekoitettu kaasu, 10-15 tuumaa AF6ANE 9UCG7 4245-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy€44.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7194-4 Pipe Marker Sekakaasu Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€20.68 / yksikkö