Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7097-1 Pipe Marker Electric jäljitetty 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AE2ZTR 5ACX8

BRADY 7097-1 sähköinen putkimerkki, jäljitetty 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZTR Malli: 7097-1Ristiviite: 5ACX8
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
€18.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7096-4 Pipe Marker Electric jäljitetty 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZTQ 5ACX7 7096-4Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "47"€18.88
BRADY 7097-4 Putkimerkitsin, sähköinen, 3/4-2-3/8 tuumaa | AE2ZTU 5ACY1 7097-4Oranssi3/4" to 2-3/8"1.125 "47"€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7097-1 sähköinen putkimerkki, jäljitetty 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€18.77 / yksikkö